nouveau

Thorn - Convertisseur - DRIVER 1900/CV24/175W/HF - 21903620

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Convertisseur - DRIVER 1900/CV24/175W/HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • régulation constante du flux lumineux - Non

  • commande via Bluetooth - Non

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319493457

Réf. Sonepar

00019949345

Réf. Fournisseur

21903620

Marque

Thorn

régulation constante du flux lumineux:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Convertisseur - DRIVER 1900/CV24/175W/HF - Alimentation pour luminaires LED — 15° — IP67

Les Atouts de l'article:

Alimentation avec une tension constante IP67 de 24 V W. Complet avec câbles d'entrée et de sortie L mm. V in = 220-240 V AC 50/60 Hz - V out = 24 V. Classe électrique I.Température de fonctionnement : -15°C à +45°C.Poids : 0,55 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn