Thorn - Détec. mouvem. passif IR/capteur lumière - PST PIR DALI-2 TEC-GP SR IP54 - 22172983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
compatible IFTTT - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757419469
Réf. Sonepar
00019741946
Réf. Fournisseur
22172983
Marque
Thorn
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Détec. mouvem. passif IR/capteur lumière - PST PIR DALI-2 TEC-GP SR IP54 - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI/détection
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement passif à infrarouge pour des hauteurs de capteur de 5 à 16 m. Type de boîtier : structure pour module ZUMTOBEL TECTON pour rail lumineux.Technologie DALI Multimaster conforme à la norme IEC 62386 partie 103L'instance 0 met à disposition sur le bus DALI des informations relatives à l'occupation d’une pièce et à la détection de mouvements, conformément à la norme CEI 62386 partie 303.L'instance 1 met à disposition sur le bus DALI des informations relatives aux valeurs LUX, conformément à la norme CEI 62386 partie 304.Le paramétrage est possible via un contrôleur d'application Multimaster. Ce contrôleur doit prendre en charge la norme CEI 62386 parties 101/103/303/304.Capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière. Pour une utilisation sur ZUMTOBEL DIMLITE PRO G2 ou ZUMTOBEL LITECOM DALI-2. Pour une utilisation dans des zones industrielles ou logistiques typiques avec de grandes hauteurs de plafond.Lamelles de recouvrement permettant de limiter la zone de détection IRP fournies.Degré de protection : IP54Dimensions : 250 x 101 x 150 (L x l x h en mm)Poids : env. 620 g
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement passif à infrarouge pour des hauteurs de capteur de 5 à 16 m. Type de boîtier : structure pour module ZUMTOBEL TECTON pour rail lumineux.Technologie DALI Multimaster conforme à la norme IEC 62386 partie 103L'instance 0 met à disposition sur le bus DALI des informations relatives à l'occupation d’une pièce et à la détection de mouvements, conformément à la norme CEI 62386 partie 303.L'instance 1 met à disposition sur le bus DALI des informations relatives aux valeurs LUX, conformément à la norme CEI 62386 partie 304.Le paramétrage est possible via un contrôleur d'application Multimaster. Ce contrôleur doit prendre en charge la norme CEI 62386 parties 101/103/303/304.Capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière. Pour une utilisation sur ZUMTOBEL DIMLITE PRO G2 ou ZUMTOBEL LITECOM DALI-2. Pour une utilisation dans des zones industrielles ou logistiques typiques avec de grandes hauteurs de plafond.Lamelles de recouvrement permettant de limiter la zone de détection IRP fournies.Degré de protection : IP54Dimensions : 250 x 101 x 150 (L x l x h en mm)Poids : env. 620 g
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


