Thorn - Détecteur de mouvement - PST PIR CF TEC2 WH - 22172954

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
compatible IFTTT - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757413894
Réf. Sonepar
00019741389
Réf. Fournisseur
22172954
Marque
Thorn
couleur:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TECTON II Finition blanche,pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m.Permet d’utiliser la fonction corridorFUNCTION de Tridonic ou une fonction équivalente d'autres fabricants d'appareillages.Degré de protection : IP20. Dimensions : 250 x 98 x 60 mm. Poids : 0,35 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


