nouveau

Thorn - Détecteur de mouvement - SLN2 MWS Set - 22172278

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Détecteur de mouvement - SLN2 MWS Set

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 69 mm

  • longueur - 124 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757043688

Réf. Sonepar

00019704368

Réf. Fournisseur

22172278

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

69 mm

longueur:

124 mm

hauteur:

51 mm

Détecteur de mouvement - SLN2 MWS Set - Accessoire pour installation d’éclairage — version détection

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement radar (5,8 GHz) et détecteur de luminosité pour des hauteurs de capteur typiques de 2,5 à 6 m max. et avec une zone de détection moyenne de 8 à 10 m de diamètre ; zone qui peut être réduite en présence de hauteurs de montage plus faibles. La zone de détection peut être limitée grâce à un réglage pouvant être effectué sur l'appareil. La temporisation peut être réglée à l'aide de commutateurs dip sur 5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 20 min et 30 min. La puissance de coupure maximale du contact de sortie est de 400 W. Pour la première activation de la fonction de corridor, le signal ON sur DA/DA doit être appliqué pendant au moins 5 minutes sur l’appareillage. Lorsqu’il n'y a pas de présence et que la temporisation est écoulée, fading lent à 10 % du niveau d'éclairage (peut être modifié sur l’appareillage avec le configurateur maître).

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn