Thorn - Jeu d´embouts - SLOIN slim EC SET L9 F SR - 22172636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - acier
couleur - argent
longueur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757205079
Réf. Sonepar
00019720507
Réf. Fournisseur
22172636
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
acier
couleur:
argent
longueur:
2 mm
Jeu d´embouts - SLOIN slim EC SET L9 F SR - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Embout avec cache en tôle de 9 mm pour les luminaires encastrés, dans les configurations inférieures à 4 mètres (x 2)
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Embout avec cache en tôle de 9 mm pour les luminaires encastrés, dans les configurations inférieures à 4 mètres (x 2)
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


