nouveau

Thorn - Jeu d´embouts - SLOIN slim MC EC SET F SR - 22172556

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Jeu d´embouts - SLOIN slim MC EC SET F SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • longueur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016765634

Réf. Sonepar

00019676563

Réf. Fournisseur

22172556

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

acier

couleur:

argent

longueur:

2 mm

Jeu d´embouts - SLOIN slim MC EC SET F SR - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Embout de fermeture avec cache en tôle de 9 mm pour les luminaires apparents, encastrés ou suspendus pour les configurations inférieures à 4 mètres (x 2)

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn