Thorn - Kit de rénovation - LE PLU 18L35 727 RS BP3550 CL2 - 96800279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 20.2 W
température de couleur - 2700...2700 K
efficacité lumineuse - 113 lm/W
indice de protection (IP) - IP66
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5063618041655
Réf. Sonepar
00019804165
Réf. Fournisseur
96800279
Marque
Thorn
puissance du système:
20.2 W
température de couleur:
2700...2700 K
efficacité lumineuse:
113 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Zigbee:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
33
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
20.2...20.2 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.91
hauteur/profondeur:
104 mm
diamètre:
517 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Solution de rénovation conçue pour offrir des performances d'éclairage supérieures, des économies d'énergie et une responsabilité environnementale. 18 LED commandées avec 350mA et optique Radialement symétrique. Classe électrique II. Electronique, non gradable Corps : Matière plastique blanc. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Livré avec LED 2 700 KDimensions : Ø517 x 104 mmPuissance du luminaire: 20,2 WFlux lumineux du luminaire: 2278 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 113 lm/WPoids : 2,27 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


