nouveau

Thorn - Kit rétrofit - LE STRT PRE 12L35-727 NR CL2 - 96684608

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13.9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 31

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640767446

Réf. Sonepar

00019076744

Réf. Fournisseur

96684608

Marque

Thorn

puissance du système:

13.9 W

température de couleur:

2700...2700 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

31

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

95 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

50

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

13.9...13.9 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

111 mm

diamètre externe:

286 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit rétrofit - LE STRT PRE 12L35-727 NR CL2 - Accessoire pour installation d’éclairage — 1743 lm — 13.9W — 2700K — IP66

Les Atouts de l'article:

Concept de module d’éclairage à LED prêt à être installé, pour mettre à jour ou améliorer les performances des appareils d'éclairage existants. 12 LED commandées avec 350mA et optique route étroite. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Electronique, non gradable. Boîtier : Moulage sous pression aluminium avec < 0,1 % de cuivre permettant ainsi de réduire considérablement le risque de corrosion. Kit de montage et vis de fixation : acier inoxydable (plaque peinte en gris pour une intégration esthétique parfaite avec les luminaires existants). Livré avec LED 2 700 KDimensions : Ø286 x 111 mmPuissance du luminaire: 13,9 WFlux lumineux du luminaire: 1743 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/WPoids : 2,48 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn