nouveau

Thorn - Lanterne d?éclairage routier LED - TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12 - 96631733

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319580591

Réf. Sonepar

00019958059

Réf. Fournisseur

96631733

Marque

Thorn

Lanterne d’éclairage routier LED - TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12 - Câble pour raccordement de luminaires — 1 m — 17470 lm — 108.5W — 4000K — IP66

Les Atouts de l'article:

Une lanterne LED urbaine et intelligente de taille Large, avec 72 LED 500mA et une optique Confort pour route et dôme en polycarbonate avec traitement anti-UV et finition anthracite (proche RAL 7043). Classe électrique II, IP66, IK08. Corps, support et anneau : aluminium Moulage sous pression (AS12U, équivalent LM6, EN AC-44300) traité contre la corrosion, gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Boîtier : 4 mm trempé plat verre. Vis et fermeture : Acier inox. Pré-câblé avec 1 m de câble. Monté sur caténaire. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : Ø577 x 312 mmPuissance du luminaire: 108,5 WFlux lumineux du luminaire: 17470 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 161 lm/WPoids : 15 kgScx : 0.044 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn