nouveau

Thorn - Luminaire apparent à LED - CLEVO MSC 5400-Z40 L2480 LDO WH WHM - 42190665

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 53.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 2480 mm

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757304710

Réf. Sonepar

00019000727

Réf. Fournisseur

42190665

Marque

Thorn

puissance du système:

53.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

2480 mm

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

40

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

53.7...53.7 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.99

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

128 mm

hauteur/profondeur:

39 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire apparent à LED - CLEVO MSC 5400-Z40 L2480 LDO WH WHM - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 53.7W — 65° — 4000K — Ra>90 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire apparent à LED fin avec système de chambre lumineuse prismatique et driver LED intégré. LED Puissance du luminaire: 53,7 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 70 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Gesamtlichtstrom x LOR}, Efficacité lumineuse du luminaire: 96 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (Spectre Zumtobel). Limitation de l’éblouissement suivant la norme EN 12464-1:2011 avec L65 < 3000 cd/m² pour 65° tout autour et UGR < 16 pour les postes de travail devant écran. Guidage de la lumière et contrôle de l’éblouissement de l’éclairage direct via un système de chambre lumineuse avec une surface de sortie prismatique de la lumière en blanc, mat. Système optique fermé avec protection contre les contacts accidentels des modules à LED empêchant une dégradation par décharge électrostatique. Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé, thermopoudré blanc d’une hauteur latérale visible de 27 mm, embouts en aluminium injecté sous pression de couleur blanc.Cache arrière en tôle d’acier thermopoudrée en blanc. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 2480 x 128 x 39 mm. Poids : 7,1 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn