nouveau

Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 110 P TEC2 ECC WH - 70515688

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 110 P TEC2 ECC WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance du système - 4.8 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8600850018358

Réf. Sonepar

00019001835

Réf. Fournisseur

70515688

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

puissance du système:

4.8 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.72

largeur:

46 mm

hauteur/profondeur:

266 mm

longueur:

250 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 110 P TEC2 ECC WH - Alimentation pour luminaires LED — 4.8W — 40° — IP20

Les Atouts de l'article:

Luminaire de sécurité à pictogramme à LED, Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité avec surveillance du circuit électrique sans surveillance individuelle du luminaire ; ; Luminaire avec adaptateur TECTON II pour le montage simple et rapide du luminaire sur le système de chemin lumineux TECTON II ; ; ; boîtier en Polycarbonate (PC) blanc (RAL 9016), moulé par injection ; ; ; montage simple du luminaire ; sans entretien grâce à la technologie LED ; ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs ; Puissance du luminaire: 4,8 W ; degré de protection : IP20, classe de protection : SC2 ; Résistance aux impacts : ; Luminaire en mode maintenu ; Régime permanent : -40 °C à +40 °C, régime non permanent : -20 °C à +45 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz ; dimensions du luminaire avec pictogramme de sécurité : 250 x 46 x 266 mm ; poids : 0,65 kg ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; ; pictogrammes de sécurité à commander séparément ;

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn