nouveau

Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC-WF15 ELP SR - 42934382

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • puissance du système - 3.9 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299213310

Réf. Sonepar

00019921331

Réf. Fournisseur

42934382

Marque

Thorn

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance du système:

3.9 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

driver LED courant constant

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

38 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

310 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Luminaire de sécurité à pictogramme - PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC-WF15 ELP SR - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant — 200 m — 3.9W — 20° — IP40

Les Atouts de l'article:

Luminaire de sécurité à pictogramme à LED ; Luminaire pour alimentation centralisée 48 V DC de l'éclairage de sécurité pour une surveillance individuelle du luminaire par Powerline couplé avec le système nBox, niveau d'intensité réglable ; plafonnier ; pour suspension à câble ; boîtier en fonderie d'aluminium, argent (semblable à RAL 7035), thermopoudré ; Adressage avec l'interface NFC, configuration et entretien avec PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; adressage optique également possible comme alternative ; montage simple du luminaire. Sans entretien grâce à la technologie LED ; borniers enfichables de 2,5 mm², branchement en dérivation possible jusqu'à une section de 1,5 mm² ; ; Puissance du luminaire: 3,9 W, degré de protection : IP40, classe de protection : SC1 ; Résistance aux impacts : IK03 ; Réglage du régime permanent ou non permanent via le système nBox, Régime permanent ou non permanent : -20 °C à +40 °C ; tension d'alimentation : 48 V DC (FELV); dimensions du luminaire avec pictogramme de sécurité : 310 x 38 x 50 mm ; poids : 1 kg ; Câblage du luminaire sans halogène ; longueur du câble entre la source de l’alimentation de sécurité et le dernier luminaire : max. 200 m ; Luminaire avec marquage D (pour une utilisation dans un environnement ne présentant aucun risque d'accumulation de poussière particulier) ;

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn