Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - SMARTSIGN 190 MS90 SD1 WH - 22172747

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP40
régulation constante du flux lumineux - Non
classe de protection - I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757220089
Réf. Sonepar
00019722008
Réf. Fournisseur
22172747
Marque
Thorn
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP40
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
largeur:
234 mm
hauteur/profondeur:
20 mm
longueur:
391 mm
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Unité de montage pour SMARTSIGN pour un montage à 90° sur un mur ; version simple pour le montage d'une unité d'affichage ; degré de protection : IP40 ; résistance aux chocs : IK03 ; classe de protection I ; montage aisé de l'unité d'affichage grâce au mécanisme de charnière. Répartiteur de raccordement intégré de 1,5 mm² pour un câblage simple et traversant ; longueur de câble maximale de la source d'énergie de secours au dernier luminaire : 200?m.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


