Thorn - Luminaire de tunnel à LED - GP AL MS 12L-740 NR-A IN CL1 - 96668960

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire de tunnel à LED - GP AL MS 12L-740 NR-A IN CL1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de tension - AC

  • tension nominale (Un) - 320...320 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640593205

Réf. Sonepar

00019059320

Réf. Fournisseur

96668960

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

320...320 V

appareillage fourni:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe de protection:

I

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

313 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

520 mm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

Luminaire de tunnel à LED - GP AL MS 12L-740 NR-A IN CL1 - Alimentation pour luminaires LED — 4000K — IP66

Les Atouts de l'article:

Luminaire de tunnel LED avancé. 12 LED avec NR-A - Route étroite (asymétrique). Corps : aluminium extrudé, blanc (RAL 9016) thermopoudré. Boîtier : 4 mm verre trempé. Fixer au plafond à l’aide de supports spéciaux à commander séparément. Classe électrique I, IP66, IK08. Équipé d’un connecteur à une extrémité Livré avec LED 4 000 K.Utilisé avec un appareillage déporté (à commander séparément). Le courant d’alimentation et le rendement lumineux dépendent des réglages utilisésEn raison des exigences de calcul uniques de ce produit, les données photométriques ne sont pas fournies ici, mais des conseils de conception sont disponibles auprès de votre représentant local.Dimensions : 520 x 313 x 90 mmPoids : 6,31 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn