nouveau

Thorn - Luminaire LED apparent - ER SI L06 2400-830 SP BK AJ 66 HFX - 21037568

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 41.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h

  • longueur - 636 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319964872

Réf. Sonepar

00019000550

Réf. Fournisseur

21037568

Marque

Thorn

puissance du système:

41.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

90000 h

longueur:

636 mm

largeur:

89 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

41.4...41.4 W

efficacité lumineuse:

109 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

84 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED apparent - ER SI L06 2400-830 SP BK AJ 66 HFX - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 4520 lm — 41.4W — 3000K — IP66 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Eroa SI est un luminaire apparent à LED avec un convertisseur intégré et une distribution optique de type spot. Convertisseur graduable DALI ; Classe électrique I.Classe IP66.Boîtier : aluminium extrudé (6063) thermopoudré noir.Embout : aluminium usiné thermopoudré noir.Livré avec un support réglable.Livré avec LED 3 000 KDimensions : 636 x 89 x 84 mmPuissance du luminaire: 41,4 WFlux lumineux du luminaire: 4520 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 109 lm/WPoids : 3,94 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn