nouveau

Thorn - Luminaire modulaire encastré - INV 5800-840 MP GL HF Q600 - 96638272

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 595 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757422292

Réf. Sonepar

00019000902

Réf. Fournisseur

96638272

Marque

Thorn

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

595 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

80 %

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire modulaire encastré - INV 5800-840 MP GL HF Q600 - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 5315 lm — 45W — 4000K — IP65

Les Atouts de l'article:

Luminaire encastré efficace avec une source lumineuse LED. Pour les environnements propres où un degré de protection plus élevé est requis. Cadre en aluminium blanc sans vis. Accès par l’avant pour faciliter l'installation et l'entretien des cartes LED amovibles et des convertisseurs. IP65 par le bas, IP54 par le haut avec Résistance aux impacts : IK08. Diffuseur structure microprismatique verre SC1. Electronique, non gradable. Corps : acier Fiche blanc. Idéal pour les plafonds en plaques de plâtre et les plafonds pour un montage encastré. Indice min. de rendu des couleurs: 80. Livré avec LED 4 000 K.Certifié par l'Institut Fraunhofer pour une utilisation dans les salles blanches de classe de propreté 1 à 9 selon la norme DIN EN ISO 14644-1.Pour retirer le diffuseur- vasque avant - veuillez commander séparément l'accessoire à ventouse (20935455).Dimensions : 595 x 595 x 92 mmPuissance du luminaire: 45 WFlux lumineux du luminaire: 5315 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 118 lm/WPoids : 12,9 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn