nouveau

Thorn - Luminaire rond - ONDA2 P LRO D590 LED4000-940Z LDE WH - 42952591

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 41.1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016872165

Réf. Sonepar

00019687216

Réf. Fournisseur

42952591

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

41.1 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

590 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Oui

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

35

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

41.1...41.1 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

facteur de puissance (cos phi):

0.96

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

85 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

3.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

Luminaire rond - ONDA2 P LRO D590 LED4000-940Z LDE WH - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 4000 lm — 41.1W — 4000K — Ra>90 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire rond à LED décoratif à lumière diffuse avec vasque LRO pour un montage suspendu. Puissance du luminaire: 41,1 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 70 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4000 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 97 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (Spectre Zumtobel). Boîtier en aluminium, blanc laqué. Vasque en plastique, LRO optique à luminance réduite avec UGR < 19 en Polyméhylméhacrylate avec surface satinée, fixée sur le cadre. Avec convertisseur électronique à LED pour une commande DALI. Luminaire avec câble exempt d'halogène Dimensions : Ø590 x 85 mm poids : 5,8 kg ; Résistance aux impacts : IK03.Kit de suspension avec longueur de câble correspondante à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn