Thorn - Luminaire suspendu à LED - LINETIK D/I 6k-830 LDO ASI3 SR SRG MSCSR - 42950951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 60 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757185531
Réf. Sonepar
00019718553
Réf. Fournisseur
42950951
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
60 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1474 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
15
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
25
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
14
facteur de puissance (cos phi):
0.99
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu à LED direct-indirect au design épuré, ultramince, avec optique à microréflecteur et commande séparée des composantes directe et indirecte. Solution électrique innovante pour l'alimentation et la commande de l'éclairage par câbles de suspension. Puissance du luminaire: 60 W LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5970 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/W.Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Distribution indirecte/directe dans le rapport 65:35. Défilement selon EN 12464-2011 avec L65 < 2000 cd/m² et UGR < 16 pour postes de travail informatisés. Guidage du flux direct via l'optique à microréflecteur en matière composite de haute qualité. Guidage du flux indirect via optique spéciale à distribution extensive, uniforme. Réflecteur avec surface à facettes uniformément aluminisée avec de l'aluminium extrapur extrêmement réflechissant Laque microstructurée, argenté brillant. Corps en profilé d'aluminium extrudé carré d'une section de 25 x 25 mm, embouts invisibles vissés en aluminium moulé sous pression dans la couleur du luminaire argent. Dimensions du luminaire : 1474 x 25 x 25 mm. Câble de suspension prémonté de 3000 mm de longueur, peut être coupé à la longueur voulue. Boîtier d'appareillages pour montage apparent au plafond, argenté. Boîtier d'appareillages externe pour installation en saillie (béton). Dimensions : 787 x 50 x 25 mm. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Poids : 5 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


