nouveau

Thorn - Luminaire suspendu à LED - LINETIK D/I 6k-830 LDO ASI3 WH WHM MSCWH - 42950955

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 47.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757185579

Réf. Sonepar

00019718557

Réf. Fournisseur

42950955

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

47.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1474 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

15

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

25

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

47.1...47.1 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

14

facteur de puissance (cos phi):

0.99

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

Luminaire suspendu à LED - LINETIK D/I 6k-830 LDO ASI3 WH WHM MSCWH - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 5970 lm — 47.1W — 3000K — Ra>80 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu à LED direct-indirect au design épuré, ultramince, avec optique à microréflecteur et commande séparée des composantes directe et indirecte. Solution électrique innovante pour l'alimentation et la commande de l'éclairage par câbles de suspension. Puissance du luminaire: 47,1 W LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5970 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 127 lm/W.Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Distribution indirecte/directe dans le rapport 65:35. Défilement selon EN 12464-2011 avec L65 < 2000 cd/m² et UGR < 16 pour postes de travail informatisés. Guidage du flux direct via l'optique à microréflecteur en matière composite de haute qualité. Guidage du flux indirect via optique spéciale à distribution extensive, uniforme. Réflecteur avec surface à facettes uniformément aluminisée avec de l'aluminium extrapur extrêmement réflechissant Laque microstructurée, argenté brillant. Corps en profilé d'aluminium extrudé carré d'une section de 25 x 25 mm, embouts invisibles vissés en aluminium moulé sous pression dans la couleur du luminaire blanc. Dimensions du luminaire : 1474 x 25 x 25 mm. Câble de suspension prémonté de 3000 mm de longueur, peut être coupé à la longueur voulue. Boîtier d'appareillages pour montage apparent au plafond, blanc. Boîtier d'appareillages externe pour installation en saillie (béton). Dimensions : 787 x 50 x 25 mm. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Poids : 5 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn