nouveau

Thorn - Module avec contrôleur DIMLITE pro G2 - DIMLITE pro G2 TEC-GP SR - 22172986

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757419513

Réf. Sonepar

00019741951

Réf. Fournisseur

22172986

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Module avec contrôleur DIMLITE pro G2 - DIMLITE pro G2 TEC-GP SR - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 20° — version DALI

Les Atouts de l'article:

Module de commande DALI-2 pour la commande des convertisseurs LED graduables via l'interface DALI. Tension d’alimentation intégrée avec un total de 140 mA. Module pour système de chemin lumineux ZUMTOBEL TECTON.16 groupes DALI, 16 scènes DALI, 16 entrées DALI-2 (capteurs ou interface pour la connexion de bouton-poussoir) possibles. Mise en service et configuration via l’application mobile et Bluetooth.Commande uniquement au moyen de l’application DIMLLITE pro Remote.Fréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio +4 dBm ; température ambiante ta comprise entre -20 °C et +50 °C ; dimensions : 248 x 60 x 16 mm ; poids : 0,5 kgEn option, mise en service possible par la société Zumtobel

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn