nouveau

Thorn - Optique - SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3250 PCO - 22170969

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3250 PCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • longueur - 3400 mm

  • largeur - 65 mm

  • hauteur/profondeur - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319533337

Réf. Sonepar

00019953333

Réf. Fournisseur

22170969

Marque

Thorn

matériau:

plastique

longueur:

3400 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

Optique - SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3250 PCO - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Optique en. Dimensions : 3400 x 65 x 1 mm poids : 0,65 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn