Thorn - Optique - SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3250 WW - 22170975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
longueur - 3400 mm
largeur - 65 mm
hauteur/profondeur - 1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319533436
Réf. Sonepar
00019953343
Réf. Fournisseur
22170975
Marque
Thorn
matériau:
plastique
longueur:
3400 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
Optique - SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3250 WW - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 3400 x 65 x 1 mm poids : 0,65 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 3400 x 65 x 1 mm poids : 0,65 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


