Thorn - Optique - SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3500 WW - 22170976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
longueur - 3650 mm
largeur - 65 mm
hauteur/profondeur - 1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319533443
Réf. Sonepar
00019953344
Réf. Fournisseur
22170976
Marque
Thorn
matériau:
plastique
longueur:
3650 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
Optique - SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3500 WW - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 3650 x 65 x 1 mm poids : 0,7 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 3650 x 65 x 1 mm poids : 0,7 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


