nouveau

Thorn - Pictogramme - COMSIGN 150 MSC/MRC SP2-E001-DLR - 22900399

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Pictogramme - COMSIGN 150 MSC/MRC SP2-E001-DLR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709650411

Réf. Sonepar

00019000649

Réf. Fournisseur

22900399

Marque

Thorn

longueur:

300 mm

largeur:

16 mm

Pictogramme - COMSIGN 150 MSC/MRC SP2-E001-DLR - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Pictogramme pour un montage aisé sur le boîtier PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC ; rétroéclairage homogène du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs, impression numérique du pictogramme sur la plaque en verre acrylique, ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur deux côtés ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction latérale vers le bas Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 30 m ; dimensions : 300 x 16 x 188 mm ; poids : 0,76 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn