Thorn - Plafonnier encastré - SUI DF9Q 2900-927 LDO FL FL FL BK WH - 60211203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2750 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 2750 lm
puissance du système - 36.2 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167585114
Réf. Sonepar
00019758511
Réf. Fournisseur
60211203
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
2750 lm
puissance du système:
36.2 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
124 mm
efficacité lumineuse:
76 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
5
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
85
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
36.2...36.2 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
124 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
longueur d’encastrement:
111 mm
largeur d'encastrement:
111 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
200 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
10.84
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastré à LED compact et carré pour un éclairage brillant et uniformément asymétrique des surfaces verticales ; avec 3x3 têtes d'éclairage miniaturisées individuelles disposées de manière linéaire, distribution lumineuse précise et uniforme ; 1ère ligne de distribution lumineuse Luminaire / projecteur à distribution extensive flood ; ligne centrale Distribution photométrique FLOOD ; 3e ligne Distribution photométrique FLOOD ; très bon anti-éblouissement UGR < 13, angle de défilement 45° ; équipement : Puissance du luminaire: 36,2 W ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 2750 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 76 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 90% du flux lumineux ; modèle complet comprenant le luminaire et l'unité à ballast séparée, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; boîtier en fonderie d'aluminium, blanc laqué ; unité de réflecteur en Polycarbonate (PC) en 2 parties : tête aluminisé, à facettes grand brillant / pied carré avec bord décoratif noir ; câblage du luminaire sans halogène ; connexion par câble Plug & Play entre l'unité d'éclairage et l'unité à ballast ; tension secteur : 220-240 V / 50/60 Hz compatible avec une batterie centrale 220 V DC conformément à la norme EN 60598-2-22, niveau de l’alimentation de sécurité préréglé sur 100%, compatible avec une batterie centrale uniquement avec le filtre CEM à commander séparément, montage : avec clips de fixation, pour des épaisseurs de plafond comprises entre 1 et 25 mm ; découpe de plafond : 111 x 111 mm, profondeur d’encastrement : 200 mm + épaisseur de plafond ; poids : 0,79 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


