Thorn - Profilé-porteur - SUP2 TRACK U SF END PLATE WH - 60210825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 38 mm
longueur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167296829
Réf. Sonepar
00019729682
Réf. Fournisseur
60210825
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
38 mm
longueur:
8 mm
hauteur:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Profilé-porteur, en cas d'alimentation externe (48 V) dans le rail conducteur TBT encastré de type SF (bride), transformateur AC/DC en appareil encastré au plafond. Matériau : aluminium, blanc ; montage par fixation vissée ; dimensions : 8 x 38 x 30 mm ; poids : 0,01 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


