Thorn - Profilé - SLOT1 PROFIL KST 1166 (1/28) - 59000398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 64 mm
longueur - 1166 mm
hauteur - 23 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798797201
Réf. Sonepar
00019879720
Réf. Fournisseur
59000398
Marque
Thorn
matériau:
plastique
largeur:
64 mm
longueur:
1166 mm
hauteur:
23 mm
Profilé - SLOT1 PROFIL KST 1166 (1/28) - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille SLOTLIGHT I LED Remplacement. Profilé 1166 (1/28) W en Verre acrylique (PMMA), satiné partiellement transparent, Matière perlée diffusante. Dimensions : 1166 mm x 64 mm x 23 mm. Poids : 0,28 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille SLOTLIGHT I LED Remplacement. Profilé 1166 (1/28) W en Verre acrylique (PMMA), satiné partiellement transparent, Matière perlée diffusante. Dimensions : 1166 mm x 64 mm x 23 mm. Poids : 0,28 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


