nouveau

Thorn - Profilé - SLOT1 PROFIL KST 3356 (3X1/28) - 59000402

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Profilé - SLOT1 PROFIL KST 3356 (3X1/28)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 64 mm

  • longueur - 3356 mm

  • hauteur - 23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798797249

Réf. Sonepar

00019879724

Réf. Fournisseur

59000402

Marque

Thorn

matériau:

plastique

largeur:

64 mm

longueur:

3356 mm

hauteur:

23 mm

Profilé - SLOT1 PROFIL KST 3356 (3X1/28) - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille SLOTLIGHT I LED Remplacement. Profilé 3356 (3x1/28) W en Verre acrylique (PMMA), satiné partiellement transparent, Matière perlée diffusante. Dimensions : 3356 mm x 64 mm x 23 mm. Poids : 0,8 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn