nouveau

Thorn - Projecteur à LED suspendu - V2-P M 2500-940 SWI 3CUC CWH WFL DK WH - 62917176

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 26.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167507215

Réf. Sonepar

00019000874

Réf. Fournisseur

62917176

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

26.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

diamètre:

95 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

25

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

26.5...26.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

180 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

adaptateur pour rails

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

Projecteur à LED suspendu - V2-P M 2500-940 SWI 3CUC CWH WFL DK WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — 2300 lm — 26.5W — 36° — 4000K — Ra>90 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Projecteur à LED suspendu optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail / automobiles et l’éclairage architectural ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (blanc chaud) ; Luminaire à répartition extensive wideFlood 36 °; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 2300 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 87 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 85 % ; Puissance du luminaire: 26,5 W ; raccordement électrique : Luminaire avec adaptateur triphasé et convertisseur intégré InHouse (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI, uniquement pour un montage au plafond) ; Luminaire commutable on/off ; couleur de l’adaptateur ; tension secteur : 220-240 V / 50/60 Hz ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : blanc Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) abat-jour décoratif taille S ; la bague avant sert à l’installation d’un accessoire (optique, protection, paralume nid d’abeilles) ; Suspension à tige avec câble, blanc ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; anneau d’encastrement abat-jour décoratif taille S ; poids : 1,4 kg ; ; Note : le choix de la teinte de l'adaptateur, du cache-piton et de l’abat-jour se fait en fonction de la couleur du boîtier.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn