Thorn - Rail porteur - TEC2 T 3500-15 WH - 22172612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 64 mm
longueur - 3500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757202054
Réf. Sonepar
00019720205
Réf. Fournisseur
22172612
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
64 mm
longueur:
3500 mm
hauteur:
60 mm
Rail porteur - TEC2 T 3500-15 WH - Alimentation pour luminaires LED — 20°
Les Atouts de l'article:
Rail porteur TECTON II en tôle d'acier roulé, laquage polyester en blanc. 15 câbles au total, 5 câbles d'alimentation (5 x 2,5 mm²/16 A) plus 2 x 2 câbles (4 x 2,5 mm²/16 A) pour l'intégration de l'éclairage de sécurité via deux circuits isolés indépendamment, plus 3 x 2 câbles de commande (6 x 1,5 mm²/10 A). Raccordement mécanique et électrique sans outil. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions : 3500 x 64 x 60 mm ; poids : 6,23 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Rail porteur TECTON II en tôle d'acier roulé, laquage polyester en blanc. 15 câbles au total, 5 câbles d'alimentation (5 x 2,5 mm²/16 A) plus 2 x 2 câbles (4 x 2,5 mm²/16 A) pour l'intégration de l'éclairage de sécurité via deux circuits isolés indépendamment, plus 3 x 2 câbles de commande (6 x 1,5 mm²/10 A). Raccordement mécanique et électrique sans outil. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions : 3500 x 64 x 60 mm ; poids : 6,23 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


