Thorn - Réflecteur lèche-mur - SLN2 WW REFL L1000 - 22172286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - autre
longueur - 1000 mm
largeur - 58 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757043763
Réf. Sonepar
00019704376
Réf. Fournisseur
22172286
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
autre
longueur:
1000 mm
largeur:
58 mm
hauteur/profondeur:
66 mm
Les Atouts de l'article:
Réflecteur en aluminium, asymétrique, à haut pouvoir réfléchissant (x 1). Dimensions : 1000 x 58 x 66 mm poids : 0,4 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


