nouveau

Thorn - Réglette à LED - LINARIA LED3700-830 L1508 PM LDE LB SR - 42190162

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 27.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 1508 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016702479

Réf. Sonepar

00019670247

Réf. Fournisseur

42190162

Marque

Thorn

puissance du système:

27.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1508 mm

largeur:

30 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

27.7...27.7 W

efficacité lumineuse:

135 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.97

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

67 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette à LED - LINARIA LED3700-830 L1508 PM LDE LB SR - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 3730 lm — 27.7W — 3000K — Ra>80 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Réglette pour chemin lumineux à LED (sans embouts), pour un montage suspendu (lors de la mise en place d'une ligne lumineuse, il faut prévoir un luminaire individuel LINARIA). Luminaire à commande DALI avec convertisseur SELV intégré. Les optiques primaire et secondaire assurent une résolution parfaite des points LED et une proportion de lumière indirecte simultanée permettant d’éclaircir le plafond. Réglette lumineuse à LED individuelle offrant une efficacité énergétique élevée pour une durabilité écologique et des avantages économiques. Puissance du luminaire: 27,7 W ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Flux lumineux du luminaire: 3730 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 135 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Réglette à LED pour une utilisation sur un chemin lumineux, en aluminium extrudé, thermopoudré aluminium argenté. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Fourniture d’un embout et d’une jonction pour chemin lumineux. A commander séparément pour chaque chemin lumineux : un cache-piton LINARIA et un câble d'alimentation transparent. Pour un montage suspendu, il faut commander séparément 2 câbles de suspension par luminaire. Dimensions : 1508 x 30 x 67 mm. Poids : 1,6 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn