Thorn - Réglette à LED - LINARIA LED4400-830 L1808 PM LDE LB SR - 42190163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 32.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 1808 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5063016702486
Réf. Sonepar
00019670248
Réf. Fournisseur
42190163
Marque
Thorn
puissance du système:
32.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1808 mm
largeur:
30 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
32.4...32.4 W
efficacité lumineuse:
138 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.96
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
67 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette pour chemin lumineux à LED (sans embouts), pour un montage suspendu (lors de la mise en place d'une ligne lumineuse, il faut prévoir un luminaire individuel LINARIA). Luminaire à commande DALI avec convertisseur SELV intégré. Les optiques primaire et secondaire assurent une résolution parfaite des points LED et une proportion de lumière indirecte simultanée permettant d’éclaircir le plafond. Réglette lumineuse à LED individuelle offrant une efficacité énergétique élevée pour une durabilité écologique et des avantages économiques. Puissance du luminaire: 32,4 W ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Flux lumineux du luminaire: 4460 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 138 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Réglette à LED pour une utilisation sur un chemin lumineux, en aluminium extrudé, thermopoudré aluminium argenté. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Fourniture d’un embout et d’une jonction pour chemin lumineux. A commander séparément pour chaque chemin lumineux : un cache-piton LINARIA et un câble d'alimentation transparent. Pour un montage suspendu, il faut commander séparément 2 câbles de suspension par luminaire. Dimensions : 1808 x 30 x 67 mm. Poids : 2,2 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


