Thorn - Réglette à LED pour chemin lumineux - TEC C 12k-8TW L15 WB DT6 WH - 70475697

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 11620 lm

  • puissance du système - 94 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709888241

Réf. Sonepar

00019988824

Réf. Fournisseur

70475697

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

11620 lm

puissance du système:

94 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1498 mm

largeur:

60 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

acier

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

94...94 W

efficacité lumineuse:

124 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

85 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette à LED pour chemin lumineux - TEC C 12k-8TW L15 WB DT6 WH - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 20° — 4120K — Ra>80 — IP50 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Chemin lumineux TECTON LED linéaire, énergétiquement efficace avec 64 Mid-Power LED haute performance par segment ; luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED pour la durabilité écologique et l'usage économe. Durée de vie des LED de 50 000 h avec une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Luminaire à répartition extensive symétrique (wide beam). Rendu des couleurs Ra > 80. Concept de lentilles fendues pour réduire l'éblouissement perçu. Lentilles à recouvrement en PMMA (résistant au fendillement jusqu'à IK07) permettant une protection IP50 pour les LED et l'optique. Équipement tout-en-un : réglette, lampe et réflecteur combinés en un produit unique permettant une réglette à LED 100 % continue sans raccord. Aspect soigné et discret sur le rail porteur. Niveau de gradation préréglé à 15 % pour le régime DC. Luminaire à LED pour chemins lumineux en tôle d'acier laqué à la résine de polyester, blanc. Grande souplesse de pose, installation mécanique et électrique sans outil ; fixation par encliquetage avec deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail porteur TECTON. Exempt de rayonnement ultraviolet et infrarouge. Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Note : en cas d'utilisation dans des atmosphères à forte charge chimique, veuillez consulter un conseiller. Dimensions : 1498 x 60 x 85 mm. Poids : 2,2 kg. Luminaire équipé de deux couleurs de lumière 827/865 posées en alternance sur chaque élément à lentille. Puissance totale (tirer SVP) ; commande du luminaire avec deux adresses DALI comme dispositif DALI type 6 (DT6), autorisant le réglage individuel de la luminosité de chaque canal, le mélange de chaque couleur de lumière permet l'ajustage de la couleur, sachant que le flux maximum est atteint lorsque les deux canaux sont sur 100 %, la température moyenne de couleur étant alors de 4120 K ; toute modification de la température de couleur entraîne un flux lumineux réduit, la tolérance de couleur par canal à LED (MacAdam initial) : 3 ; flux lumineux des luminaires 2700 K = 5560 lm, flux lumineux des luminaires 6500 K = 6070 lm, flux lumineux des luminaires à 2700 K et 6500 K sur 100 % = 11 620 lm. Température ambiante des luminaires : de -20 °C à +25 °C.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn