nouveau

Thorn - Réglette à LED pour chemin lumineux - TECTON MIREL LED5400-Z40 L2000 LDO WH - 42190668

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 50.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 1997 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757304741

Réf. Sonepar

00019000730

Réf. Fournisseur

42190668

Marque

Thorn

puissance du système:

50.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1997 mm

largeur:

60 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

50.2...50.2 W

efficacité lumineuse:

108 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.99

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

85 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette à LED pour chemin lumineux - TECTON MIREL LED5400-Z40 L2000 LDO WH - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 5400 lm — 50.2W — 4000K — Ra>90 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire pour chemin lumineux TECTON MIREL LED linéaire, énergétiquement efficace en tôle d'acier profilé revêtu de laque polyester blanc. Puissance du luminaire: 50,2 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 70 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Efficacité lumineuse du luminaire: 108 lm/W. Flux lumineux du luminaire: 5400 lm. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (Spectre Zumtobel). Luminaire pour chemin lumineux à LED avec 4 Mid-Power LED haute performance par segment de lentilles. Guidage du flux par combinaison réflecteur-lentilles offrant un design unique du chemin lumineux et des avantages techniques tels que des facteurs UGR très réduits pour une surface de sortie lumineuse très petite. Le réflecteur à lentille permet d'obtenir un UGR <19. Équipement tout-en-un : réglette, lampe et réflecteur combinés en un produit unique. Support de base du chemin lumineux à LED en tôle d'acier laqué à la résine polyester, blanc. Grande souplesse de pose, installation mécanique et électrique sans outil ; fixation par encliquetage avec deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail porteur TECTON. Exempt de rayonnement ultraviolet et infrarouge. Résistance aux impacts : IK03. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1997 x 60 x 85 mm poids : 2,94 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn