nouveau

Thorn - Suspension à tige avec cache-piton - SLOIN slim ASI1 E-L BK/BK - 22172731

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • hauteur - 1000 mm

  • diamètre - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016919129

Réf. Sonepar

00019691912

Réf. Fournisseur

22172731

Marque

Thorn

matériau:

acier

couleur:

noir

hauteur:

1000 mm

diamètre:

2 mm

Suspension à tige avec cache-piton - SLOIN slim ASI1 E-L BK/BK - Alimentation pour luminaires LED

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble de 1000 mm en Noir avec cache-piton rond en câble d'acier galvanisé réglable en hauteur en continu. Câble de suspension et élément de fixation au plafond. Cache-piton rond en matière plastique avec possibilité de raccordement de 6 pôles + terre. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable. Les câbles d’alimentation ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément. Hauteur : 1000 mm ; poids : 0,1 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn