Thorn - TEC2 avec capteur et commande DALI - basicDIM ILD G2 HC TEC2 BK - 22173112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757440388
Réf. Sonepar
00019744038
Réf. Fournisseur
22173112
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
noir
TEC2 avec capteur et commande DALI - basicDIM ILD G2 HC TEC2 BK - Alimentation pour luminaires LED — 0° — version DALI/détection
Les Atouts de l'article:
Le module TECTON II avec capteur sans fil basicDIM ILG G2 intégré pour grandes hauteurs (HighBay) et module de commande DALI est idéal pour l'industrie, la logistique, les bureaux et la formation. L’adaptateur en matière plastique prélaquée avec une laque de résine polyester noir permet une installation sans outil sur le rail porteur grâce à deux à deux verrous quart de tour latéraux.Le kit basicDIM ILD G2 HC TEC2 comprend un capteur IRP pour des hauteurs de 8 à 16 m, un module de commande DALI intégré et 2 alimentations de bus DALI avec 126 mA de puissance libre pour des capteurs et des luminaires supplémentaires. Le module commande les luminaires DALI via un signal de diffusion sans adressage individuel. Il peut être complété par 8 capteurs supplémentaires max. (DALI MSENS TEC2) contribuant ainsi à la détection de mouvements. La régulation de la lumière se fait exclusivement par le capteur de lumière du module basicDIM ILD G2. Il faut calculer 9 mA par capteur supplémentaire et 2 mA par luminaire DALI. Avec un maximum de 8 capteurs supplémentaires, il est donc possible de commander 27 luminaires en plus.Le système propose une détection de mouvement déjà activée à la livraison, une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour et des temps d'arrêt prédéfinis. Une télécommande IR en option (réf. : 28003484) permet de régler tous les paramètres essentiels. Pour plus d’informations, voir la fiche technique du capteur basicDIM ILD G2 (réf. : 28002234). Le module ne peut pas être combiné avec d'autres commandes DALI et modules basicDIM ILD G2. Plage de températures comprise entre 0°C et +50°C ; Dimensions : 250 x 54 x 90 mm. Poids : 0,41 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Le module TECTON II avec capteur sans fil basicDIM ILG G2 intégré pour grandes hauteurs (HighBay) et module de commande DALI est idéal pour l'industrie, la logistique, les bureaux et la formation. L’adaptateur en matière plastique prélaquée avec une laque de résine polyester noir permet une installation sans outil sur le rail porteur grâce à deux à deux verrous quart de tour latéraux.Le kit basicDIM ILD G2 HC TEC2 comprend un capteur IRP pour des hauteurs de 8 à 16 m, un module de commande DALI intégré et 2 alimentations de bus DALI avec 126 mA de puissance libre pour des capteurs et des luminaires supplémentaires. Le module commande les luminaires DALI via un signal de diffusion sans adressage individuel. Il peut être complété par 8 capteurs supplémentaires max. (DALI MSENS TEC2) contribuant ainsi à la détection de mouvements. La régulation de la lumière se fait exclusivement par le capteur de lumière du module basicDIM ILD G2. Il faut calculer 9 mA par capteur supplémentaire et 2 mA par luminaire DALI. Avec un maximum de 8 capteurs supplémentaires, il est donc possible de commander 27 luminaires en plus.Le système propose une détection de mouvement déjà activée à la livraison, une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour et des temps d'arrêt prédéfinis. Une télécommande IR en option (réf. : 28003484) permet de régler tous les paramètres essentiels. Pour plus d’informations, voir la fiche technique du capteur basicDIM ILD G2 (réf. : 28002234). Le module ne peut pas être combiné avec d'autres commandes DALI et modules basicDIM ILD G2. Plage de températures comprise entre 0°C et +50°C ; Dimensions : 250 x 54 x 90 mm. Poids : 0,41 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


