Thorn - Vasque - SLN2-COV L6000 DD - 22172353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
longueur - 6150 mm
largeur - 76 mm
hauteur/profondeur - 42 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757059801
Réf. Sonepar
00019705980
Réf. Fournisseur
22172353
Marque
Thorn
matériau:
plastique
longueur:
6150 mm
largeur:
76 mm
hauteur/profondeur:
42 mm
Vasque - SLN2-COV L6000 DD - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Vasque en d’une longueur de 6150 mm. La vasque DD ne peut pas être combinée avec les canaux MRC. Poids : 1,2 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Vasque en d’une longueur de 6150 mm. La vasque DD ne peut pas être combinée avec les canaux MRC. Poids : 1,2 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


