nouveau

Thorn - Vasque - SLN2-COV MSC/MSP/MRT L1750 DD - 22172386

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 76 mm

  • hauteur/profondeur - 42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757081703

Réf. Sonepar

00019708170

Réf. Fournisseur

22172386

Marque

Thorn

matériau:

plastique

longueur:

1750 mm

largeur:

76 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

Vasque - SLN2-COV MSC/MSP/MRT L1750 DD - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Vasque en d’une longueur de 1750 mm. La vasque DD ne peut pas être combinée avec les canaux MRC. Poids : 0,35 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn