Thorn - Tige de suspension, argent mat - CAELA - CAELA PENDANT TUBE 1000 WH - 60500039

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Tige de suspension, argent mat - CAELA - CAELA PENDANT TUBE 1000 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1000 mm

  • diamètre - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CAELA

EAN

4053167271581

Réf. Sonepar

00019727158

Réf. Fournisseur

60500039

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1000 mm

diamètre:

14 mm

ZUMTOBEL - CAELA - Tige de suspension

Les Atouts de l'article:

Tige de suspension, blanche ; diamètre 13,5 mm, longueur 1000 mm ; tige de suspension à mettre à longueur sur site ; montage par fixation vissée ; poids : 0,75 kg