Thorn - Tige de suspension, argent mat - CAELA PENDANT TUBE 1000 SM - 60500040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - argent
hauteur - 1000 mm
diamètre - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167271598
Réf. Sonepar
00019727159
Réf. Fournisseur
60500040
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
argent
hauteur:
1000 mm
diamètre:
14 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Tige de suspension, argent mat ; diamètre 13,5 mm, longueur 1000 mm ; tige de suspension à mettre à longueur sur site ; montage par fixation vissée ; poids : 0,75 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


