Thorn - Tige de suspension avec cache-piton - PENDELROHR 16x1000 BALD WH - S2610740

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1000 mm

  • diamètre - 115 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318016535

Réf. Sonepar

00019801653

Réf. Fournisseur

S2610740

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1000 mm

diamètre:

115 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Tige de suspension avec cache-piton - PENDELROHR 16x1000 BALD WH - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Tige de suspension avec cache-piton ; tige de suspension : diamètre 16 mm, longueur 1000 mm, compensation de hauteur 15 mm ; utilisable pour câbles sous gaine légère de 5 x 1,5 mm²; filetage M 16 x 1 ; avec cache-piton pour masquer les éléments de fixation mécanique et le raccordement électrique ; cache-piton en matière plastique renforcée à la fibre de verre, charge de traction admissible : 20 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn