Thorn - Tige de suspension, couleur cuivre - CAELA PENDANT TUBE 1000 CU - 60500043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - bronze
hauteur - 1000 mm
diamètre - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167271628
Réf. Sonepar
00019727162
Réf. Fournisseur
60500043
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
bronze
hauteur:
1000 mm
diamètre:
14 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Tige de suspension, couleur cuivre ; diamètre 13,5 mm, longueur 1000 mm ; tige de suspension à mettre à longueur sur site ; montage par fixation vissée ; poids : 0,75 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


