Thorn - Tige de suspension, grise - CAELA - CAELA PENDANT TUBE 1000 GY - 60500042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - gris
hauteur - 1000 mm
diamètre - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAELA
EAN
4053167271611
Réf. Sonepar
00019727161
Réf. Fournisseur
60500042
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
gris
hauteur:
1000 mm
diamètre:
14 mm
ZUMTOBEL - CAELA - Tige de suspension, grise gris
Les Atouts de l'article:
Tige de suspension, grise ; diamètre 13,5 mm, longueur 1000 mm ; tige de suspension à mettre à longueur sur site ; montage par fixation vissée ; poids : 0,75 kg
Les Atouts de l'article:
Tige de suspension, grise ; diamètre 13,5 mm, longueur 1000 mm ; tige de suspension à mettre à longueur sur site ; montage par fixation vissée ; poids : 0,75 kg



