Thorn - Tige de suspension, noire - CAELA PENDANT TUBE 1000 BK - 60500041

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Tige de suspension, noire - CAELA PENDANT TUBE 1000 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • hauteur - 1000 mm

  • diamètre - 14 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167271604

Réf. Sonepar

00019727160

Réf. Fournisseur

60500041

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

acier

couleur:

noir

hauteur:

1000 mm

diamètre:

14 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Tige de suspension, noire - CAELA PENDANT TUBE 1000 BK - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Tige de suspension, noire ; diamètre 13,5 mm, longueur 1000 mm ; tige de suspension à mettre à longueur sur site ; montage par fixation vissée ; poids : 0,75 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn