Thorn - Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 150W AC/DC CAN UNIT WH - 22169739

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 487 mm
largeur - 27 mm
hauteur - 62 mm
régulation constante du flux lumineux - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709803190
Réf. Sonepar
00019980319
Réf. Fournisseur
22169739
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
487 mm
largeur:
27 mm
hauteur:
62 mm
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED (AC/DC) 150 W, blanc, dans le cache-piton pour une alimentation externe du rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; cache-piton en aluminium blanc ; Dimensions : 487 x 27 x 62 mm ; poids : 1,2 kg Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.Note : connecteur (sans alimentation électrique) : le module d'alimentation et le capot d'extrémité sont à commander séparément (22169736/737 et 22169696-701).
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


