🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 150W AC/DC CEILING UNIT - 22169731

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 150W AC/DC CEILING UNIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • longueur - 235 mm

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 31 mm

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709803114

Réf. Sonepar

00019980311

Réf. Fournisseur

22169731

Marque

Thorn

puissance de sortie:

150...150 W

longueur:

235 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

31 mm

régulation constante du flux lumineux:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 150W AC/DC CEILING UNIT - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED (AC/DC) 150 W, dans un boîtier séparé encastré au plafond pour une alimentation externe du rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; boîtier d'encastrement en Matière plastique blanc ; puissance de raccordement : 150 W ; Dimensions : 235 x 100 x 31 mm ; poids : 0,37 kg Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.Note : connecteur (sans alimentation électrique) : le module d'alimentation et le capot d'extrémité sont à commander séparément (22169736/737 et 22169696-701).

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn