🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI CEILING UNIT - 22169732

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI CEILING UNIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 235 mm

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 31 mm

  • régulation constante du flux lumineux - Non

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709803121

Réf. Sonepar

00019980312

Réf. Fournisseur

22169732

Marque

Thorn

longueur:

235 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

31 mm

régulation constante du flux lumineux:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI CEILING UNIT - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — version DALI

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED (AC/DC) 150 W, à intensité variable via Dali uniquement, intégré dans un boîtier encastré au plafond séparé pour une alimentation externe du rail conducteur TBT (48 V), tension d'alimentation : 230 V 50/60 Hz ; pour la commande de composants système « graduable uniquement avec Dali » ; boîtier pour montage encastré en Matière plastique, blanc ; puissance connectée : 150 W, à intensité variable via Dali uniquement ; Dimensions : 235 x 100 x 31 mm ; poids : 0,37 kg Note : les circuits d'alimentation doivent toujours être séparés galvaniquement, sans possibilité de branchement parallèle !Note jonction (sans alimentation électrique) : le module d'alimentation et le capot d'extrémité doivent être commandés séparément (22169736/737 et 22169696-701) !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn