🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 150W AC/DC TRACKUNIT SR - 22169750

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709803305

Réf. Sonepar

00019980330

Réf. Fournisseur

22169750

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

argent

Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 150W AC/DC TRACKUNIT SR - Alimentation pour luminaires LED

Les Atouts de l'article:

Module d'alimentation LED (AC/DC) 150 W, argent ; pour rail conducteur basse tension (48 V), tension d'alimentation : 230 V 50/60 Hz ; boîtier en profilé d'aluminium extrudé argent thermopoudré ; raccordement des câbles par le haut ; insertion du module est dans le rail ; Dimensions : 477 x 26 x 90 mm; poids : 0,75 kg Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn