Thorn - Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 150W AC/DC TRACKUNIT WH - 22169751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709803312
Réf. Sonepar
00019980331
Réf. Fournisseur
22169751
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 150W AC/DC TRACKUNIT WH - Alimentation pour luminaires LED
Les Atouts de l'article:
Module d'alimentation LED (AC/DC) 150 W, blanc ; pour rail conducteur basse tension (48 V), tension d'alimentation : 230 V 50/60 Hz ; boîtier en profilé d'aluminium extrudé blanc thermopoudré ; raccordement des câbles par le haut ; insertion du module est dans le rail ; Dimensions : 477 x 26 x 90 mm; poids : 0,75 kg Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Module d'alimentation LED (AC/DC) 150 W, blanc ; pour rail conducteur basse tension (48 V), tension d'alimentation : 230 V 50/60 Hz ; boîtier en profilé d'aluminium extrudé blanc thermopoudré ; raccordement des câbles par le haut ; insertion du module est dans le rail ; Dimensions : 477 x 26 x 90 mm; poids : 0,75 kg Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


